PHOENIX CONTACT - PHC2771023 D-UKKB 3/5 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068172
Codice prodotto
PHC2771023
Cod. produttore
2771023
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 67,2 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 52 mm, colore: grigio


