PHOENIX CONTACT - PHC2770859 DG-UKKB 3/ 5 PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068080
Codice prodotto
PHC2770859
Cod. produttore
2770859
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastrina distanziatrice, per compensare le asimmetrie laterali, lunghezza: 67 mm, larghezza: 2,5 mm, colore: grigio