PHOENIX CONTACT - PHC2748069 TT-SLKK 5-C 12N-230AC MORS.COMPONIBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230...230 V
Tensione massima continuativa AC - 250 V
Corrente nominale di carico - 30 A
Frequenza di taglio - 0.15 MHz
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918062316
Codice prodotto
PHC2748069
Cod. produttore
2748069
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
230...230 V
Tensione massima continuativa AC:
250 V
Corrente nominale di carico:
30 A
Frequenza di taglio:
0.15 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no