pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2735438 UM122-PROFIL 235CM PROFILATO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Larghezza - 122 mm

  • Altezza - 33.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918589561

Codice prodotto

PHC2735438

Cod. produttore

2735438

Produttore

PHC

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza:

122 mm

Altezza:

33.5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Verde

Profondità:

127.5 mm

I profilati con una larghezza di 122 mm ed una lunghezza fissa di 235 cm