PHOENIX CONTACT - PHC2723152 IBS INBC METER/E CAVO INTERRABILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 9
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
4017918141288
Codice prodotto
PHC2723152
Cod. produttore
2723152
Produttore
PHC
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
9
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Altri
Diametro del conduttore:
9.7 mm
Schermatura sulla twistatura:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
9.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C