PHOENIX CONTACT - PHC2716693 EB 2- DIK RD PONTICELLO A PETTINE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di morsetti ponticellati - 2
Dimensione modulare (Passo) - 6.15 mm
Colore - Rosso
Metodo di montaggio - Avvitabile
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918104832
Codice prodotto
PHC2716693
Cod. produttore
2716693
Produttore
PHC
Numero di morsetti ponticellati:
2
Dimensione modulare (Passo):
6.15 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Ponticello a pettine, passo: 6,15 mm, numero poli: 2, colore: rosso