pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2715966 DIK 1,5 MORSETTO PER SENSORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2715966 DIK 1,5 MORSETTO PER SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918061715

Codice prodotto

PHC2715966

Cod. produttore

2715966

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

3

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

55 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Con LED di segnalazione commutazione:

No

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

no

Funzione di sezionamento:

no

I punti di connessione inferiori sono ponticellabili tramite un ponticello a pettine divisibile. Nel piano superiore si trovano i punti di connessione siglabili per le linee di segnale dell'attuatore.