PHOENIX CONTACT - PHC2713939 ME MAX 22,5 3-3 KMGY CUSTODIA X ELETTRON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 22.5 mm 
- Tipo di custodia - Aperto 
- Altezza - 99 mm 
- Materiale - Plastica 
- Tipo di superficie - Non trattato 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4017918936259
Codice prodotto
PHC2713939
Cod. produttore
2713939
Produttore
PHC
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Altezza:
99 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
7035
Larghezza in numero di moduli:
0.023
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
sì
Con apertura di ventilazione:
sì


