PHOENIX CONTACT - PHC2709367 UM108 N-SEFE/L-A73 ELEMENTO LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Altezza - 60.3 mm
Colore - Verde
Profondità - 125 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918904104
Codice prodotto
PHC2709367
Cod. produttore
2709367
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Altezza:
60.3 mm
Colore:
Verde
Profondità:
125 mm
Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a sinistra, per copertura a U con spessore di 73 mm.


