PHOENIX CONTACT - PHC2708041 PSM-ME-REP LON485-P REPEATER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento lato primario - Altri
Bidirezionale - sì
Tipo di collegamento lato secondario - Altri
Isolamento galvanico / Separazione di potenziale - Attivo
Protezione da sovracorrente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4017918907570
Codice prodotto
PHC2708041
Cod. produttore
2708041
Produttore
PHC
Tipo di collegamento lato primario:
Altri
Bidirezionale:
sì
Tipo di collegamento lato secondario:
Altri
Isolamento galvanico / Separazione di potenziale:
Attivo
Protezione da sovracorrente:
sì
Consumo nominale:
90 mA