PHOENIX CONTACT - PHC2702998 PSD-S AE SM2-7 105DB/1 BUZZER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tensione di alimentazione DC - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 21.6...26.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626492070
Codice prodotto
PHC2702998
Cod. produttore
2702998
Produttore
PHC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione di alimentazione DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
21.6...26.4 V