PHOENIX CONTACT - PHC2702992 FL WLAN 1020 Modulo radio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626458205
Codice prodotto
PHC2702992
Cod. produttore
2702992
Produttore
PHC
WLAN client, soft access point, Wi-Fi 6, con 2 connessioni per antenna esterna (RSMA-F), IP20, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax,frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API