PHOENIX CONTACT - PHC2702942 PLD M 260 W-40/80 715/D40 LAMPADA LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Tensione nominale - 20...28 V
Materiale della testa della lampada - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626443959
Codice prodotto
PHC2702942
Cod. produttore
2702942
Produttore
PHC
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
20...28 V
Materiale della testa della lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Con lampada:
sì
Lunghezza:
715 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza / Profondità:
30 mm
Diametro:
40 mm
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 40 °/80 °, lunghezza: 715 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti