pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702936 PLD M 260 W-85/95 715/D40/SC ILLUMINAZIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702936 PLD M 260 W-85/95 715/D40/SC ILLUMINAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Tensione nominale - 20...28 V

  • Materiale della testa della lampada - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626443904

Codice prodotto

PHC2702936

Cod. produttore

2702936

Produttore

PHC

Lampada:

Altri

Tensione nominale:

20...28 V

Materiale della testa della lampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Con lampada:

Lunghezza:

715 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza / Profondità:

30 mm

Diametro:

40 mm

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/95 °, lunghezza: 715 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti, collegabile in serie