PHOENIX CONTACT - PHC2702772 GW EIP/ASCII 1E/1DB9 GATEWAY EIP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento lato primario - Spina D-Sub 9 poli (DE-9)
Interfaccia lato primario - Altri
Bidirezionale - sì
Interfaccia lato secondario - RS-232
Tipo di collegamento lato secondario - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626339405
Codice prodotto
PHC2702772
Cod. produttore
2702772
Produttore
PHC
Tipo di collegamento lato primario:
Spina D-Sub 9 poli (DE-9)
Interfaccia lato primario:
Altri
Bidirezionale:
sì
Interfaccia lato secondario:
RS-232
Tipo di collegamento lato secondario:
Altri
Isolamento galvanico / Separazione di potenziale:
Attivo
Protezione da sovracorrente:
sì
Consumo nominale:
48 mA