PHOENIX CONTACT - PHC2702480 PLD M 260 W-85/95 190/D40 LAMPADA LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altri
Con lampada - sì
Tensione nominale - 24...24 V
Lampada - Altri
Classe di protezione - III
Confezione
1 PZ
EAN
4055626247786
Codice prodotto
PHC2702480
Cod. produttore
2702480
Produttore
PHC
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Lampada:
Altri
Classe di protezione:
III
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Il cavo di alimentazione a innesto offre un'ampia varietà di lunghezze cavo e garantisce un'installazione semplice e rapida. Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento. Il grado di protezione IP67 e la resistenza ai refrigeranti eai lubrificanti ne consente l'impiego nelle macchine utensili. Utilizzabile in presenza di alte temperature ed elevate sollecitazioni da urti e vibrazioni. L'omologazione ETL ne consente l'impiego anche nel mercato nordamericano.