pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702358 PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP MODULO SICUREZZ

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702358 PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP MODULO SICUREZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Funzione controllo del numero di giri - no

  • Funzione controllo dell'arresto -

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626133232

Codice prodotto

PHC2702358

Cod. produttore

2702358

Produttore

PHC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Funzione controllo del numero di giri:

no

Funzione controllo dell'arresto:

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Con circuito di retroazione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Con morsetti estraibili:

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Frequenza di esercizio:

2000...2000 Hz

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

117.5 mm

Profondità:

114.5 mm

Relè di controllo velocità Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2702358 - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP Modulo sicurezz