PHOENIX CONTACT - PHC2702302 PLD E 608-CA-3,0/FS AM CAVO POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4055626112275
Codice prodotto
PHC2702302
Cod. produttore
2702302
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Arancione
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...40 °C
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
250 V


