PHOENIX CONTACT - PHC2700136 PSD-S AE BM2-1 85DB CICALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tensione di alimentazione DC - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 21.6...26.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356491280
Codice prodotto
PHC2700136
Cod. produttore
2700136
Produttore
PHC
Tipo di segnale acustico:
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione di alimentazione DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
21.6...26.4 V


