PHOENIX CONTACT - PHC2700122 PSD-S OE LED YE ELEMENTO LUCE FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Giallo
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356491167
Codice prodotto
PHC2700122
Cod. produttore
2700122
Produttore
PHC
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Giallo
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65


