pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2700107 PSD-S OE LED RD ELEMENTO LUCE FISSO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2700107 PSD-S OE LED RD ELEMENTO LUCE FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Rosso

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356491082

Codice prodotto

PHC2700107

Cod. produttore

2700107

Produttore

PHC

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Rosso

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP65

Combinabili a piacimento. Intensità di luce e di colore elevata. Durata dei LED min. 50.000 h.