PHOENIX CONTACT - PHC2700092 PSD-S CE-TM SPRING ELEMENTO DI COLLEGAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Altri
Montaggio su tubo possibile - sì
Montaggio angolare possibile - no
Montaggio a pavimento - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4046356490153
Codice prodotto
PHC2700092
Cod. produttore
2700092
Produttore
PHC
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Montaggio su tubo possibile:
sì
Montaggio angolare possibile:
no
Montaggio a pavimento:
no
Colore:
Nero
Adatto per interfaccia AS:
no
Elemento di collegamento con morsetti a molla per il montaggio del tubo