PHOENIX CONTACT - PHC2320827 QUINT-PS/3AC/48DC/20 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 30...56 V
Max. corrente di uscita 1 - 22.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 360...575 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356547734
Codice prodotto
PHC2320827
Cod. produttore
2320827
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
30...56 V
Max. corrente di uscita 1:
22.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
360...575 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
450...800 V
Tensione di uscita 2:
30...30 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
1386 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
360...575 V
Larghezza:
96 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
179 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
96 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno



