PHOENIX CONTACT - PHC2308108 MCR-SL-CUC-100-U CONVERTITORE DI CORRENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 100 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Funzione di configurazione integrata - no
Con uscita commutabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356569736
Codice prodotto
PHC2308108
Cod. produttore
2308108
Produttore
PHC
Valore finale misura corrente:
100 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Funzione di configurazione integrata:
no
Con uscita commutabile:
no
Le dimensioni compatte consentono anche un impiego decentrato. Connessione semplice grazie ai morsetti di collegamento estraibili COMBICON.



