pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2297109 ELR W3- 24DC/500AC- 2I-BR RELE INVER.MAR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2297109 ELR W3- 24DC/500AC- 2I-BR RELE INVER.MAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356428347

Codice prodotto

PHC2297109

Cod. produttore

2297109

Produttore

PHC

Tipo di avviamento motore:

Avviamento inverso

Classe di intervento:

CLASSE 10

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Corrente nominale di impiego Ie:

2.4 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.18...2.4 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107 mm

Profondità:

113.65 mm

Relè statico trifase per l'inversione di motori da 3~ AC a 550 V AC, con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 2,4 A, disinserzione per sovraccarico impostabile e riconoscimento della mancanza di fase limitato.