pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2278526 BC 161,6 OT U22 KMGY PARTE SUP. CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2278526 BC 161,6 OT U22 KMGY PARTE SUP. CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Larghezza - 161.6 mm

  • Altezza - 89.7 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356299473

Codice prodotto

PHC2278526

Cod. produttore

2278526

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Chiuso

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza:

161.6 mm

Altezza:

89.7 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Profondità:

54.85 mm

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Parte superiore custodia (U22) con feritoie di ventilazione, Profondità di incasso della tecnologia di connessione: 22,35 mm, larghezza: 161,6 mm, altezza: 89,7 mm,profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)