pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2278500 BC 161,6 UT HBUS BK PARTE INF. CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2278500 BC 161,6 UT HBUS BK PARTE INF. CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Larghezza - 161.6 mm

  • Altezza - 89.7 mm

  • Materiale - Altri

  • Contenitore affiancabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356299497

Codice prodotto

PHC2278500

Cod. produttore

2278500

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Chiuso

Larghezza:

161.6 mm

Altezza:

89.7 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

no

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Profondità:

48.9 mm

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 161,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16