PHOENIX CONTACT - PHC2203891 ICS25-F45S-7035 CUSTODIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 25 mm 
- Tipo di custodia - Chiuso 
- Altezza - 7 mm 
- Profondità - 45 mm 
- Materiale - Altri 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4055626465968
Codice prodotto
PHC2203891
Cod. produttore
2203891
Produttore
PHC
Larghezza:
25 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
7 mm
Profondità:
45 mm
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Con apertura di ventilazione:
no


