PHOENIX CONTACT - PHC2203883 ICS25-TL100X12-7035 CUSTODIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Tipo di custodia - Chiuso
Altezza - 100 mm
Profondità - 14.35 mm
Materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4055626465586
Codice prodotto
PHC2203883
Cod. produttore
2203883
Produttore
PHC
Larghezza:
25 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
100 mm
Profondità:
14.35 mm
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Con apertura di ventilazione:
no