pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2203882 ICS25-C100X12-7035 CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2203882 ICS25-C100X12-7035 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 14.35 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626465579

Codice prodotto

PHC2203882

Cod. produttore

2203882

Produttore

PHC

Larghezza:

25 mm

Tipo di custodia:

Chiuso

Altezza:

100 mm

Profondità:

14.35 mm

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Con apertura di ventilazione:

no

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2203882 - ICS25-C100X12-7035 CUSTODIA