PHOENIX CONTACT - PHC2203345 UCS 237-195-H-GD 9005 CUSTODIA UNIVERSAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 237 mm 
- Tipo di custodia - Chiuso 
- Altezza - 195 mm 
- Profondità - 67 mm 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626404554
Codice prodotto
PHC2203345
Cod. produttore
2203345
Produttore
PHC
Larghezza:
237 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
195 mm
Profondità:
67 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
9005
Larghezza in numero di moduli:
0.237
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


