PHOENIX CONTACT - PHC2202992 PSTD 0,65X0,65/40-2,54 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Angolo tra il circuito stampato e il contatto - Altri
Colore del corpo - Nero
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Categoria di sovratensione - III
Confezione
100 PZ
EAN
4055626292595
Codice prodotto
PHC2202992
Cod. produttore
2202992
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri


