PHOENIX CONTACT - PHC2202529 EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY CUSTODIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45 mm
Tipo di custodia - Chiuso
Altezza - 75.4 mm
Profondità - 75.4 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626141794
Codice prodotto
PHC2202529
Cod. produttore
2202529
Produttore
PHC
Larghezza:
45 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
75.4 mm
Profondità:
75.4 mm
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza in numero di moduli:
0.045
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Schermata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Con apertura di ventilazione:
no