PHOENIX CONTACT - PHC2202528 UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 120 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4055626141787
Codice prodotto
PHC2202528
Cod. produttore
2202528
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
120 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Morsetti per c.s. con passo di 5,08 mm, sezione conduttore fino a 2,5 mm². Scheda opzionale con telaio forato per la saldatura manuale di componenti THT.


