PHOENIX CONTACT - PHC2202344 PSPT 2,5/ 4-ST KMGY SPINA PUSH-IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Numero di poli - 4
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 16 A
Colore del corpo - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4055626058801
Codice prodotto
PHC2202344
Cod. produttore
2202344
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Altri
Numero di poli:
4
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
16 A
Colore del corpo:
Altri
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
Altri
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di cavo collegabile:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Stagnato
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C