pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2201870 UM 45-PROFIL 7,3CM PROFILO CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2201870 UM 45-PROFIL 7,3CM PROFILO CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Larghezza - 73 mm

  • Altezza - 44.8 mm

  • Materiale - Altri

  • Contenitore affiancabile - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356917629

Codice prodotto

PHC2201870

Cod. produttore

2201870

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Chiuso

Larghezza:

73 mm

Altezza:

44.8 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

no

Tipo di superficie:

Altri

Profondità:

18.95 mm

Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 41,85 mm, larghezza profilo (esterna): 44,8 mm, lunghezza: 73 mm, altezza: 44,8 mm, profondità: 18,95 mm