PHOENIX CONTACT - PHC2200323 ME 22,5 OT-FKDSO KMGY PARTE SUP. CUSTODI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Chiuso
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 22.6 mm
Altezza - 99 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356563888
Codice prodotto
PHC2200323
Cod. produttore
2200323
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Chiuso
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
22.6 mm
Altezza:
99 mm
Contenitore affiancabile:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Profondità:
45.85 mm


