PHOENIX CONTACT - PHC2200151 UM-PRO 72 COVER-L BK ELEMENTO LATERALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 92.29 mm
Materiale - Altri
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4046356547345
Codice prodotto
PHC2200151
Cod. produttore
2200151
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
92.29 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Profondità:
5 mm
Profilato in PVC (UM-BASIC) o in PA (UM-PRO). Disponibile in lunghezze personalizzabili.