PHOENIX CONTACT - PHC2200147 ME 45 UT/BUS/10+2 GN CUSTODIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 45 mm 
- Altezza - 114.5 mm 
- Profondità - 99 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Verde 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4046356524810
Codice prodotto
PHC2200147
Cod. produttore
2200147
Produttore
PHC
Larghezza:
45 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
99 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Moduli vuoti con feritoie di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: connettore bus integrato, colore: verde, larghezza: 45 mm, lunghezza: 99 mm, altezza: 114,5 mm, n. poli connettore trasversale: 10+2


