pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1995279 PTSA 1,5/ 3-3,5-Z GY MORSETTO PER C.S.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1995279 PTSA 1,5/ 3-3,5-Z GY MORSETTO PER C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Passo del connettore - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)

Confezione

  • 300 PZ

EAN

4017918991784

Codice prodotto

PHC1995279

Cod. produttore

1995279

Produttore

PHC

Numero di collegamenti elettrici:

3

Passo del connettore:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Grigio

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)

Altezza:

16.7 mm

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza dei pin:

3.6 mm

Morsetto per c.s., corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 250 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: grigio