PHOENIX CONTACT - PHC1989939 PTSA 0,5/21-2,5-F MORSETTO PER C.S. A MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 21
Passo del connettore - 2.5 mm
Corrente nominale In - 2 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918973537
Codice prodotto
PHC1989939
Cod. produttore
1989939
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
21
Passo del connettore:
2.5 mm
Corrente nominale In:
2 A
Colore del corpo:
Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
16.7 mm
Tensione nominale:
250 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...0.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1 mm
Lunghezza dei pin:
3.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT