PHOENIX CONTACT - PHC1988985 PTA 1,5/ 5-3,5 MORSETTO COMPATTO A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite 
- Numero di collegamenti elettrici - 5 
- Passo del connettore - 3.5 mm 
- Corrente nominale In - 17.5 A 
- Colore del corpo - Verde 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4046356036979
Codice prodotto
PHC1988985
Cod. produttore
1988985
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
5
Passo del connettore:
3.5 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
13.4 mm
Tensione nominale:
200 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.2 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno