PHOENIX CONTACT - PHC1988231 PT 2,5/15-7,5-H MORSETTO A LAMELLA ORIZZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 15
Passo del connettore - 7.5 mm
Corrente nominale In - 32 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4046356036764
Codice prodotto
PHC1988231
Cod. produttore
1988231
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
15
Passo del connettore:
7.5 mm
Corrente nominale In:
32 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
17.6 mm
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.3 mm
Lunghezza dei pin:
4.1 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno