PHOENIX CONTACT - PHC1985234 PTSA 1,5/ 6-3,5-Z MORSETTO PER C.S. A MO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
160 PZ
EAN
4017918922313
Codice prodotto
PHC1985234
Cod. produttore
1985234
Produttore
PHC
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: PTSA 1,5, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione:confezionato nel cartone. Piedini a saldare sfalsati, a due file