pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1967401 PC 16/ 5-ST-10,16 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1967401 PC 16/ 5-ST-10,16 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 5

  • Passo dei contatti - 10.16 mm

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918939267

Codice prodotto

PHC1967401

Cod. produttore

1967401

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

5

Passo dei contatti:

10.16 mm

Corrente nominale In:

76 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

10.16 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

1000 V

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza. La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia.