PHOENIX CONTACT - PHC1940156 FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,5 SPINA A MOLLA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4017918881306
Codice prodotto
PHC1940156
Cod. produttore
1940156
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: FK-MCP 1,5/..-STF, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggioa vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone