pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1936296 FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BK CONNETTORE C.S.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1936296 FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BK CONNETTORE C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918619398

Codice prodotto

PHC1936296

Cod. produttore

1936296

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: FKC 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone