PHOENIX CONTACT - PHC1924253 MSTBVA 2,5 HC/ 8-G PRESA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 16 A
Tipo di connettore - Connettore fisso
Confezione
50 PZ
EAN
4017918600334
Codice prodotto
PHC1924253
Cod. produttore
1924253
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1.4 mm
Lunghezza dei pin:
3.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT