PHOENIX CONTACT - PHC1923034 D-UK 5-TWIN PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918052430
Codice prodotto
PHC1923034
Cod. produttore
1923034
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale, lunghezza: 50 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 36 mm, colore: grigio