PHOENIX CONTACT - PHC1921719 QC 1/ 6-ST-BUS SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Numero di poli - 6
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 10 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918606282
Codice prodotto
PHC1921719
Cod. produttore
1921719
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Numero di poli:
6
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
10 A
Colore del corpo:
Verde
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
180 ° (orizzontale)
Tensione nominale:
630 V
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0